Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF523
Cod. Produttore
F523
Cod. EAN
8005543404317

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 16 A
  • Tensione nominale: 110-240 Vac
  • Funzione zero crossing inclusa
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Assorbimento: 10 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Potenza lampade incandescenza: 10 A / 2300 W
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore modulare da 16 A progettato per il controllo carichi con collegamento diretto a 230 Vac. Il dispositivo, caratterizzato da un ingombro di 1 modulo DIN, è dotato di un pulsante multifunzione per la forzatura dell’attivazione del carico in seguito a distacco automatico e di un LED bicolore che segnala lo stato operativo con diverse colorazioni per indicare condizioni di abilitazione, forzatura, disabilitazione, errori di configurazione e problemi di installazione. Alimentato tramite BUS SCS con tensione di 18-27 Vdc, supporta un assorbimento di 10 mA e garantisce una corrente massima di carico di 16 A a 110-240 Vac, con frequenza di funzionamento 50/60 Hz. Progettato per un uso affidabile in ambienti con temperatura operativa da 0 a 40 °C, è indicato per applicazioni di automazione elettrica residenziale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore 1 relè bistabile con zero crossing destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore 16A 1 relè bistabile zero crossing guida DIN

€ 122,35 x 1 pz.
(pz.)