Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01521.1
Cod. Produttore
01521.1
Cod. EAN
8007352605985

Informazioni di prodotto

Attuatore 12 uscite 250V 10AX KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Tasti per comando manuale nell'azionamento

Produttore

ATTUATORE 12 USCITE 250V 10AX KNX