Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF411/1NC
Cod. Produttore
F411/1NC
Cod. EAN
8012199958910

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME
  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Corrente relè: 10 A
  • Potenza lampade incand.: 2300 W
  • Potenza lampade fluorescenti: 920 W
  • Grado protezione: IK04
  • Grado robustezza: IP20
  • Ingombro: 2 moduli DIN
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 1 relè NC da 10A progettato per il montaggio su guida DIN in centralini o quadri elettrici. Il dispositivo integra un relè a due vie con contatto normalmente chiuso (NC) e un pulsante per il comando locale del carico. A differenza del modello F411/1N, questo attuatore inverte la logica di comando: il relè si trova sempre con il contatto chiuso allo stato acceso (led acceso) e si apre con il comando di spegnimento (led spento). In caso di mancanza di tensione dal BUS, il relè rimane nello stato di ON mantenendo acceso il carico. L’attuatore è compatibile con diverse tipologie di lampade, tra cui lampade a incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte e lineari, oltre a trasformatori elettronici e ferromagnetici. Alimentato a 27 Vdc dal BUS SCS con consumo di 22 mA, opera in un intervallo di temperatura da 5 a 35 °C. Presenta un ingombro di 2 moduli DIN, grado di protezione IK04 e grado di robustezza IP20. È configurabile sia fisicamente tramite cavallotti sia tramite software MYHOME_Suite, permettendo anche l’associazione a tre distinti gruppi di appartenenza. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell’attuatore evidenziando i punti chiave per un utilizzo efficiente e sicuro nell’ambito degli impianti elettrici domotici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 1 relè NC a due vie - contatto 16 A resistivi, 10 A per lampade ad incandescenza e 4 A per lampade fluorescenti - 2 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

max. potenza di interruzione

3500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore 1 relè NC 16A 2 moduli DIN per impianti elettrici