Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01975
Cod. Produttore
01975
Cod. EAN
8007352431553

Informazioni di prodotto

Attuatore 1-10Vdc LED 120-230V MARINE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, uscita a relè in scambio 120-230 V~ 2,5 A, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm. Versione per applicazioni MARINE

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Modulo di comando

numero di uscite

2

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale e LED retrofit

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

120 ... 230 V

Produttore

Attuatore 1-10Vdc LED 120-230V uscita relè 2,5A installazione guida DIN applicazioni marine