Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-95350
Cod. Produttore
110-95350
Cod. EAN
4031026332437

Informazioni di prodotto

Attrezzo pneumatico fino a 13.5 MK9PSST
Utensile ad alta precisione e ripetizione. Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione. Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento . Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido della fascetta. Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza. Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar. L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSST è costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.

Serie

MK9PSST

Produttore

ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9