Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-20006
Cod. Produttore
110-20006
Cod. EAN
4031026103303

Informazioni di prodotto

Attrezzo manuale fino a 4.8 MK20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Utensili particolarmente leggeri ed ergonomici. Per il tensionamento e il taglio di fascette standard HellermannTyton di larghezza: 4,8-7,6 mm. MK20 e MK21 sono ideali per le installazioni sul posto. La fascetta, una volta applicata e tensionata, viene tagliata con una leggera torsione.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Manuale

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

2,5 ... 4,8 mm

Serie

MK20

Produttore

Attrezzo manuale leggero ergonomico per tensionamento e taglio fascette 4,8 mm MK20 HellermannTyton