›

Attrezzo fascetta nylon 7,6-9 mm Heavy Duty per cablaggio impianti elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBL300-FR
Cod. Produttore L300-FR
Cod. EAN 5414363098676

Informazioni principali

  • Descrizione: ATTREZZO FASC.DA7,6A9MM
  • Serie: CONNECTOR TOOLS
  • Portata: 120-175 lbs
  • Larghezza fascette: 0,301-0,345 in
  • Tipo: Heavy Duty Hand Tool

Descrizione del prodotto

Attrezzo fascetta da 7,6 a 9 mm progettato per l'installazione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e gestione dei cavi. Ideale per uso professionale nell'ambito dell'impiantistica elettrica, assicura una presa stabile e un montaggio rapido, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Heavy Duty Hand Tool for Nylon Cable Ties 120-175 lbs. - .301-.345 Cable Tie Width

Caratteristiche tecniche

larghezza della fascetta fermacavi

.301 mm

materiale della fascetta

plastica

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Serie

CONNECTOR TOOLS

Attrezzo fascetta nylon 7,6-9 mm Heavy Duty per cablaggio impianti elettrici professionale