Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710376
Cod. Produttore
BIZ710376
Cod. EAN
3700420323228

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 10-15 mm
  • Ø foro: 6,3 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Pezzi per scatola: 25
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45
  • Resistenza nebbie saline: 480 ore
  • Serie: BIZ 710 376

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica in acciaio zincato C3, progettata per fissare catenelle a travi IPN con spessore del supporto da 10 a 15 mm. La durezza post-tempra è compresa tra HRC 43 e 45, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità, con una resistenza alla corrosione testata fino a 480 ore nelle nebbie saline. Ideale per sostenere e sospendere condotti, dispositivi di illuminazione, controsoffitti, impianti di ventilazione, canaline e tubature. Il montaggio è rapido e semplice, realizzabile con un colpo di martello. Il foro di fissaggio ha un diametro di 6,3 mm e la clip supporta una resistenza alla trazione di 90 daN. Confezionata in scatole da 25 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 10-15 mm, per catenella (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite cavo, cavetto, catena, catenella e gancio.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

900 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Attacco IPN 10-15 mm per catenelle installazione rapida su travi IPN

€ 19,60 x 1 pz.
(pz.)
55 pz.
Q.tà consigliata info