Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710337
Cod. Produttore
BIZ710337
Cod. EAN
3700420325109

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 4-10 mm
  • Ø foro: 3 x 9 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45 post-tempra
  • Resistenza nebbie saline: 480 ore
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: BIZ 710 337

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica di fissaggio in acciaio zincato C3, progettata per il montaggio rapido e semplice su travi IPN con spessore da 4 a 10 mm. La clip presenta una durezza post-tempra HRC 43-45 e garantisce una resistenza alla trazione fino a 90 daN, con una protezione efficace contro la corrosione, testata per 480 ore nelle nebbie saline. Ideale per la sospensione di tubi, condotti e sistemi di cablaggio, consente un fissaggio sicuro tramite un colpo di martello. Conforme alle norme DIN 17222 e DIN 50021, rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche di supporto e sospensione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 4-10 mm per collare largo 9 mm (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di cavi e canalizzazioni elettriche su trave IPN tramite fascetta stringicavo larga 9 mm e spessa 3 mm.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

600 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Attacco IPN per fascette 9 mm spessore 4-10 mm installazione elettrica