› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Attacco IPN 10-15 mm per aste filettate M6, installazione rapida controsoffitti e impianti

Cod. Rexel BLBIZ710378
Cod. Produttore BIZ710378
Cod. EAN 3700420323242

Informazioni principali

  • Spessore supporto: 10-15 mm
  • Resistenza trazione: 70 daN
  • Pezzi per scatola: 25
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45 post-tempra
  • Resistenza nebbie saline: 480 ore
  • Montaggio: Rapido con martello
  • Serie: BIZ 710 378

Descrizione del prodotto

Clip metallica di fissaggio in acciaio zincato C3, progettata per il montaggio su travi IPN con spessore del supporto da 10 a 15 mm. Dotata di attacchi per aste filettate M6, garantisce una resistenza alla trazione di 70 daN. La durezza post-tempra è di 43-45 HRC, con elevata resistenza alla corrosione da nebbie saline fino a 480 ore. Ideale per sostenere e sospendere condotti, dispositivi di illuminazione, controsoffitti, impianti di ventilazione, canaline e tubature. Il montaggio è rapido e semplice, effettuabile con un colpo di martello. Confezionata in scatole da 25 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 10-15 mm, per aste filettate M6 (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite asta filettata M6.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

700 N

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Attacco IPN 10-15 mm per aste filettate M6, installazione rapida controsoffitti e impianti