Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO8587
Cod. Produttore
8587
Cod. EAN
8015421138197

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE PER FISSAGGIO A PLAFONE NERE
Coppia di staffe per fissaggio a plafone realizzate in materiale resistente e durevole, ideali per un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Il design compatto e funzionale garantisce un’installazione semplice e rapida, assicurando una tenuta affidabile nel tempo. Adatte per applicazioni in ambito elettrico, queste staffe offrono una soluzione pratica per il fissaggio a soffitto, combinando robustezza e facilità d’uso. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

colore

Nero

altezza

27 mm

diametro

35 mm

materiale

Plastica

Produttore

Staffa fissaggio a plafone coppia nera robusta montaggio sicuro elettrico