› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Attacchi anteriori prolungati 4 poli D2 per impianti elettrici modulari

Cod. Rexel BTIM7A04
Cod. Produttore M7A04
Cod. EAN 8012199973142

Informazioni principali

  • Descrizione: ATTACCHI ANT PROLUNGATI 4P D2
  • Serie: MEGATIKER
  • Versione: 4 poli
  • Attacchi: anteriori prolungati
  • Configurazione: sfalsati
  • Compatibilità: M2 250
  • Tipo: Attacchi elettrici
  • Applicazione: installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Attacchi anteriori prolungati a 4 poli progettati per estendere le connessioni elettriche in modo sicuro e affidabile. Realizzati in materiale conduttivo resistente, garantiscono un'ottima trasmissione della corrente e un montaggio semplice sui dispositivi compatibili. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurano una connessione precisa e facilitano la gestione degli impianti elettrici multipolari. La loro configurazione a 4 poli permette di gestire circuiti complessi con efficienza, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attacchi anteriori prolungati sfalsati per M2 250 versione 4P

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

MEGATIKER

Attacchi anteriori prolungati 4 poli D2 per impianti elettrici modulari