› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI

Cod. Rexel LE036155
Cod. Produttore 036155
Cod. EAN 3245060361556

Informazioni principali

  • Altezza: 800mm
  • Larghezza: 737mm
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Tipo: Coppia montanti
  • Materiale: Profilati
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti - altezza 800mm - larghezza 737mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

29 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

737 mm

profondità

17 mm

max. capacità di carico

120 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI