› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI

Cod. Rexel LE036153
Cod. Produttore 036153
Cod. EAN 3245060361532

Informazioni principali

  • Altezza: 600mm
  • Larghezza: 537mm
  • Tipo: Coppia montanti
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti - altezza 600mm - larghezza 537mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

29 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

537 mm

profondità

17 mm

max. capacità di carico

90 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI