Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Zinco
larghezza
29 mm
Tipologia
Profilo di fissaggio
altezza
337 mm
profondità
17 mm
max. capacità di carico
30 kg
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
Adatto per armadi di profondità
250 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
400 mm
Serie
MARINA ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile