› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI

Cod. Rexel LE036156
Cod. Produttore 036156
Cod. EAN 3245060361563

Informazioni principali

  • Altezza: 1000mm
  • Larghezza: 937mm
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Tipo: Coppia montanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti - altezza 1000mm - larghezza 937mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

29 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

937 mm

profondità

17 mm

max. capacità di carico

180 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI