Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Acciaio inox
larghezza
18 mm
Tipologia
Profilo di fissaggio
altezza
46 mm
profondità
51 mm
Adatto per armadi di larghezza
800 mm
Adatto per armadi di profondità
300 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
1200 mm
Serie
MARINA ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile