›

ATEX RACCORDO TAZ/TAIX-SILOK/TAZ D 16-

Cod. Rexel LE386094
Cod. Produttore 386094
Cod. EAN 8009561520301

Informazioni principali

  • Filettatura: ISO M25x1,5
  • Diametro cavi: 17,5-19 mm
  • Serraggio: meccanico
  • Uso: tubi rigidi
  • Certificazione: ATEX
  • Compatibilità: guidacavi rigidi
  • Serie: RTA
  • Tipo: Raccordo pressacavo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo pressacavo SILOK TAZ ATEX per tubi rigidi. Serraggio meccanico utilizzabile con tutta la gamma di guidacavi rigidi. Filettatura ISO M25x1,5. Diametro cavi (min/max): 17.5-19mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

17,5 ... 19 mm

Serie

RTA

ATEX RACCORDO TAZ/TAIX-SILOK/TAZ D 16-