›

ATEX RACCORDO TAZ/TAIX-SILOK/TAZ D 12,

Cod. Rexel LE386093
Cod. Produttore 386093
Cod. EAN 8009561519916

Informazioni principali

  • Descrizione: ATEX RACC. TAZ/TAIX-SILOK/TAZ D 12
  • Tipo: Raccordo pressacavo SILOK
  • Applicazione: tubi rigidi
  • Serraggio: meccanico
  • Filettatura: ISO M20x1,5
  • Diametro cavi: 14-15 mm
  • Serie: RTA
  • Certificazione: ATEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo pressacavo SILOK TAZ ATEX per tubi rigidi. Serraggio meccanico utilizzabile con tutta la gamma di guidacavi rigidi. Filettatura ISO M20x1,5. Diametro cavi (min/max): 14-15mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

14 ... 15 mm

Serie

RTA

ATEX RACCORDO TAZ/TAIX-SILOK/TAZ D 12,