› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290

Cod. Rexel LE387125
Cod. Produttore 387125
Cod. EAN 8009561508446

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 290x250x120 mm
  • Grado protezione: IP65 ATEX
  • Kit messa a terra: Incluso per cavi 4÷6 mm²
  • Resistenza chimica: Buona per carburante, detergenti
  • Marcatura ATEX: II 3G Ex ec IIC Gc
  • Classe resistenza IK: IK10
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione CT Atex 290x250x120mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

profondità

120 mm

lunghezza

290 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290