Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387123
Cod. Produttore
387123
Cod. EAN
8009561508385

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione CT ATEX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione CT Atex 179x154x90mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

colore

Grigio

larghezza

154 mm

profondità

90 mm

lunghezza

179 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

Cassetta derivazione ATEX CT alluminio 179x154x90 mm protezione antideflagrante

€ 62,14 x 1 pz.
(pz.)