› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 155 Bticino Spa

Cod. Rexel LE387122
Cod. Produttore 387122
Cod. EAN 8009561508354

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 155x130x65 mm
  • Indice protezione: IP65 ATEX
  • Sistema messa a terra: Doppio interno/esterno
  • Resistenza chimica: Buona su petrolio e detergenti
  • Temperatura operativa: -40°C a +70°C
  • Classe resistenza urti: IK10
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione CT Atex 155x130x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

130 mm

profondità

65 mm

lunghezza

155 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 155 Bticino Spa