› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Asta comando regolabile 500mm per interruttori Tmax T7 XT7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064104R1
Cod. Produttore 1SDA064104R1
Cod. EAN 8015644669515

Informazioni principali

  • Descrizione: Asta 500mm per manopola
  • Lunghezza: 500 mm
  • Applicazione: Interruttori T7 fissi/ritratti
  • Funzione: Regolazione profondità
  • Serie: Accessories for Tmax T, Tmax XT
  • Materiale: Acciaio con rivestimento
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Tipo: Manopola rotante regolabile

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE T7 è un dispositivo progettato per il montaggio su porta, utilizzato come meccanismo di azionamento per interruttori serie Tmax. Questo accessorio consente un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico tramite una maniglia rotante collegata a un'asta di rinvio da 500 mm. Il sistema è realizzato con materiali resistenti e garantisce una coppia di serraggio ottimale per un montaggio stabile e duraturo. Il design modulare e compatto facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando remoto e sicuro degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE T7

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Serie

Accessories for Tmax T / Accessories for Tmax XT

Asta comando regolabile 500mm per interruttori Tmax T7 XT7 industriale