› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Asta collegamento 500mm regolabile per interruttori Tmax T1-T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051386R1
Cod. Produttore 1SDA051386R1
Cod. EAN 8015644518073

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo asta: Regolabile profondità
  • Lunghezza asta: 500 mm
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Meccanismo: Maniglia rotante
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Per C.M.R. Tmax
  • Conformità: RoHS compatibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RHE S T1-T2-T3 500MM ASTA X C.M.R. è un'asta di collegamento rigida di 500 mm progettata come accessorio per i sezionatori e interruttori della serie Tmax T di ABB. Questo componente è utilizzato per collegare meccanicamente e elettricamente i comandi di sezionatori multipolari, consentendo un'operazione simultanea e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione dei dispositivi elettrici. L'asta è compatibile con le versioni T1, T2 e T3 della gamma Tmax, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni elevate fino a 250 A. Questo accessorio contribuisce a ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico e a migliorare la gestione dei circuiti, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Asta collegamento 500mm regolabile per interruttori Tmax T1-T3