› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Asta collegamento 500mm per interruttori Tmax T4-T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054932R1
Cod. Produttore 1SDA054932R1
Cod. EAN 8015644560546

Informazioni principali

  • Descrizione: RHE S T4..T6 F/P 500MM ASTA X C.M.R
  • Funzione: Asta regolabile per maniglia rotante
  • Lunghezza: 500 mm
  • Applicazione: Interruttori T4-T5-T6
  • Tipo: Fisso-Plugin
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti conformi RoHS

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHE per la serie Tmax T6 è un accessorio progettato per il montaggio su porta di quadri elettrici. Questo meccanismo consente l'azionamento remoto del dispositivo, garantendo un controllo sicuro e affidabile. La maniglia rotante è dotata di un'asta di rinvio lunga 500 mm, che permette di operare l'interruttore anche a distanza, facilitando l'installazione in armadi o quadri dove l'accesso diretto è limitato. Il sistema è realizzato con materiali resistenti e progettato per un montaggio semplice e sicuro, con possibilità di blocco mediante fino a tre lucchetti per garantire la sicurezza contro manomissioni o accensioni accidentali. La maniglia presenta indicazioni chiare di stato "on", "off" e "tripped" per una rapida verifica visiva della posizione dell'interruttore. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo remoto e una gestione sicura degli interruttori automatici, assicurando affidabilità e facilità d'uso in impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Serie

Accessories for Tmax T

Asta collegamento 500mm per interruttori Tmax T4-T6 industriale