› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Asta collegamento 500mm per interruttori modulari Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066576R1
Cod. Produttore 1SDA066576R1
Cod. EAN 8015644693374

Informazioni principali

  • Descrizione: ASTA 500MM X C.M.R.
  • Lunghezza: 500 mm
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Maniglia rotante profondità regolabile
  • Compatibilità: XT1..XT4
  • Materiale: Metallo resistente
  • Funzione: Regolazione profondità
  • Tipo: Asta di comando

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE per interruttori SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4, 3P e 4P) è un accessorio progettato per il controllo remoto dell'interruttore tramite una maniglia installata sulla porta del quadro elettrico. Questo dispositivo consente di operare l'interruttore in modo sicuro e comodo, mantenendo l'integrità del quadro. Realizzato con materiali robusti e di alta qualità, il meccanismo RHE è compatibile con diverse configurazioni di interruttori Tmax XT, assicurando una perfetta integrazione e affidabilità. La maniglia rotante è progettata per un funzionamento ergonomico e sicuro, permettendo di azionare l'interruttore anche in ambienti industriali. Il sistema include elementi di fissaggio e un'asta di collegamento lunga 500 mm che trasmette il movimento dalla maniglia all'interruttore, garantendo precisione e reattività nell'azionamento. Inoltre, è possibile applicare un lucchetto di sicurezza (RHE PADLOCK) per bloccare la maniglia e prevenire operazioni non autorizzate, aumentando la sicurezza dell'impianto. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando remoto affidabile e sicuro, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici con interruttori SACE Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROD FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE L=500 MM XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Serie

Accessories for Tmax XT

Asta collegamento 500mm per interruttori modulari Tmax XT1-XT4