Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW7200W
Cod. Produttore
7200W
Cod. EAN
8010114720024

Informazioni di prodotto

ASCIUGACAPELLI WHITE 1600W SWAN
Descrizione del produttore: Scopri l'asciugacapelli JW7200W, un potente strumento da 1600W progettato per offrire risultati professionali a casa. Realizzato in plastica resistente, il suo design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo asciugacapelli combina prestazioni elevate e facilità d'uso, rendendo la tua routine di bellezza più semplice e veloce. Sperimenta la potenza e la qualità di JW7200W per capelli sempre asciutti e splendenti.

larghezza

109 mm

altezza

255 mm

profondità

280 mm

Materiale del corpo

Plastica

colore di base

Nero