Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW7200
Cod. Produttore
7200
Cod. EAN
8010114720017

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1600W
  • Colore: Nero
  • Tipo: Asciugacapelli
  • Serie: JW7200
Descrizione del produttore: Scopri l'asciugacapelli JW7200 di Swan, un potente alleato per la tua routine di bellezza. Con una potenza di 1600W, questo asciugacapelli nero offre prestazioni elevate per asciugare e modellare i tuoi capelli in modo rapido ed efficiente. Il design elegante e la finitura nera lo rendono un accessorio ideale per ogni bagno. Sperimenta la combinazione perfetta di potenza e stile con l'asciugacapelli JW7200, progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane di cura dei capelli.

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

numero di stadi di potenza

1600

colore di base

Nero