Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52399
Cod. Produttore
DX52399
Cod. EAN
8018678009937

Informazioni di prodotto

AS.ANELLO DI CODA X SONDE SUPER
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

metallo

forma della testa

sfera

ambito di impiego

tubo da impianti

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

raccordo filettato