Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L18932
Cod. Produttore
8932
Cod. EAN
8033913149667

Informazioni di prodotto

La lampada ARUBA Sospesa combina design moderno e alta efficienza per ambienti professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni standard 500x500 mm
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali di qualità per una maggiore durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e brillante con soli 38W di potenza
  • Risparmio energetico senza rinunciare alla luminosità
  • Design elegante che valorizza ogni ambiente
Scopri l'eleganza e l'efficienza della lampada ARUBA Sospesa con dimensioni di 500x500 mm e una potenza di 38W. Questa lampada, caratterizzata da un design contemporaneo, è perfetta per ambienti moderni e offre un'illuminazione uniforme e brillante. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La finitura bianca aggiunge un tocco di raffinatezza, rendendola ideale per uffici, sale riunioni o spazi commerciali. Grazie alla sua versatilità, si integra facilmente in qualsiasi tipo di arredamento, migliorando l'estetica del tuo spazio. La lampada ARUBA è progettata per offrire non solo funzionalità, ma anche un impatto visivo significativo, trasformando ogni ambiente in un luogo accogliente e luminoso.

Produttore

ARUBA SOSP.D500X500 B.CO RAGG 38W