›

Armadio rack orientabile 180 gradi struttura robusta per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0004
Cod. Produttore EV0004
Cod. EAN 8015646778819

Informazioni principali

  • Grado di apertura: 180°
  • Tipo di staffa: Fissa per rack
  • Movimento: Oscillante
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262

Descrizione del prodotto

Armadio rack orientabile a 180 gradi con struttura robusta e staffa di supporto, progettato per l’alloggiamento di componenti elettrici e automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre un accesso facilitato ai dispositivi interni grazie alla sua apertura completa. Ideale per installazioni che richiedono un’organizzazione efficiente e protezione ottimale dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Hinge 180° Swing Rack Frame Fix Brack.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

profondità

120 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio rack orientabile 180 gradi struttura robusta per automazione industriale