Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287879
Cod. Produttore
287879
Cod. EAN
8016978110940

Informazioni di prodotto

RKM9U64DCPRO Armadio 9U L600xP450 M

Documentazione tecnica

Il Rack RKM9U64DCPRO è un armadio da 9 unità progettato per semplificare il cablaggio in uffici, piccole attività e residenze, combinando funzionalità e design estetico. Realizzato in lamiera di acciaio con verniciatura a polvere di colore nero RAL 9005, presenta una struttura robusta con montanti interni regolabili in profondità e numerati. La porta frontale è in vetro temperato oscurante, reversibile e dotata di chiave di blocco per una maggiore sicurezza. I pannelli laterali sono removibili tramite sgancio rapido, mentre la base, il fondo e il tetto sono pre-tranciati per l’installazione di ventole di raffreddamento e il passaggio dei cavi su tre lati (superiore, retro e inferiore). Include staffa di fissaggio a muro, kit di messa a terra e viti con dadi a gabbia. Le dimensioni compatte di 600x450x474 mm e la capacità di carico fino a 80 kg lo rendono ideale per installazioni professionali di alta qualità. Descrizione del produttore: Il Rack 9U della gamma PRO ha lo scopo di semplificare il cablaggio di uffici, piccole attivita e residenze, senza rinunciare all estetica e alla flessibilita. Grazie alla staffa pre-installabile e alla porta frontale reversibile, l installatore e agevolato nella fase di riordino dell impianto.

Produttore

Armadio Rack 9U L600xP450 Staffa Pre-installabile Ufficio Piccole Attività