Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9347D81L
Cod. Produttore
C9347D81L
Cod. EAN
8005543607039

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 47 unità rack
  • Profondità: 1000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Capacità: 47U
  • Uso: Installazioni rack
  • Struttura: Robusta e stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTicino BTNET da 47 unità di altezza (47U) con dimensioni di 800 mm di larghezza e 1000 mm di profondità, progettato per il montaggio frontale. La struttura è dotata di guida profilata piegata a gomito e rispetta la dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici). L'armadio è privo di sistemi di ventilazione integrati e presenta una porta in vetro che garantisce un accesso sicuro e una buona visibilità interna. Questo prodotto è ideale per l'installazione e l'organizzazione di componenti elettrici in ambienti professionali, offrendo robustezza e funzionalità ottimale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 47 unità rack - profondità 1000

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2248 mm

profondità

1030 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 47U 800x1000 mm per reti informatiche