Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287883
Cod. Produttore
287883
Cod. EAN
8016978111596

Informazioni di prodotto

RKP42U88DCPRO Armadio 42U L800xP800 P

Documentazione tecnica

Armadio Rack da 19” con 42 unità rack, dimensioni 800x800x1986 mm, progettato per sostenere carichi importanti fino a 1000 kg, ideale per applicazioni informatiche, audio e video. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio di spessore 12/10, con montanti esterni in acciaio spesso 16/10 e interni regolabili e numerati, per facilitare l'installazione e l'organizzazione delle apparecchiature. Dotato di porta frontale reversibile in vetro temperato Shadow oscurante con maniglia ergonomica a scomparsa e serratura, pannelli laterali e posteriore removibili con chiave 1/4 di giro. Include piedini regolabili per la stabilità e verniciatura epossidica nera RAL 9005. Predisposto per ventilazione attiva con 4 fori e kit messa a terra di serie. Completamente smontabile e accoppiabile lateralmente, offre versatilità e sicurezza per l’allestimento di sistemi elettrici e informatici. Descrizione del produttore: Armadio rack 42 unità con dimensioni di 800 mm di larghezza e 800 mm di profondità, progettato per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durabilità, è ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per il montaggio di componenti elettrici e informatici. La struttura robusta assicura una gestione efficiente degli spazi e facilita l'accesso alle apparecchiature installate.

Produttore

Armadio rack 42U L800xP800 per apparecchiature elettriche e rete