Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287882
Cod. Produttore
287882
Cod. EAN
8016978111602

Informazioni di prodotto

RKP42U810DCPRO Armadio 42U L800xP1000 P

Documentazione tecnica

Armadio rack da 19’’ con 42 unità di altezza, dimensioni 800x1000x1986 mm, progettato per sostenere carichi importanti fino a 1000 kg, ideale per applicazioni informatiche, audio e video. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio verniciata epossipoliestere di colore nero RAL 9005, con montanti regolabili in profondità e numerati a due vie. Dotato di porta frontale reversibile in vetro temperato Shadow oscurante con maniglia ergonomica a scomparsa e serrature su tutti i pannelli, che sono completamente rimovibili e intercambiabili. Include piedini regolabili per la messa a livello, predisposizione per ventilazione attiva tramite 4 fori e kit di messa a terra fornito di serie. Struttura ispezionabile in tutte le direzioni, smontabile e accoppiabile lateralmente, adatta per installazioni indoor. (Descrizione basata sul datasheet alle pagine 1 e 2) Descrizione del produttore: Armadio rack da 42 unità con profondità di 1000 mm e larghezza di 800 mm, progettato per l’installazione e l’organizzazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza, è ideale per ambienti professionali dove è richiesta una gestione ordinata dei componenti elettrici e informatici. La struttura robusta permette un facile accesso e una corretta ventilazione delle apparecchiature installate, assicurando efficienza e protezione nel tempo.

Produttore

Armadio rack 42U L800xP1000 per apparecchiature elettriche e rete