Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287885
Cod. Produttore
287885
Cod. EAN
8016978111572

Informazioni di prodotto

RKP42U68DCPRO Armadio 42U L600xP800 P

Documentazione tecnica

Armadio Rack da 19’’ con 42 unità di altezza, dimensioni 600x800x1986 mm, progettato per sostenere carichi fino a 1000 kg, ideale per applicazioni informatiche, audio e video. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio verniciata epossipoliestere di colore nero (RAL 9005), offre robustezza e durata. Dispone di porta frontale reversibile in vetro temperato oscurante Shadow con maniglia ergonomica a scomparsa e serratura, pannelli laterali e posteriore removibili con chiave a 1/4 di giro, e montanti interni numerati regolabili in profondità in acciaio galvanizzato. Il rack è fornito montato, con piedini regolabili per il livellamento, predisposizione per kit di ventilazione a 4 vie e kit messa a terra incluso. La struttura è completamente smontabile e accoppiabile lateralmente, facilitando l'allestimento e la manutenzione. Descrizione del produttore: Armadio rack per apparecchiature elettroniche con altezza di 42 unità rack, profondità di 800 mm e larghezza di 600 mm. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e una protezione ottimale dei dispositivi elettrici, offre robustezza e stabilità ideali per installazioni professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di accesso per la manutenzione e la gestione dei cavi. Adatto per ambienti tecnici che richiedono soluzioni affidabili per il montaggio di componenti elettrici e di rete.

Produttore

Armadio rack 42U L600xP800 per installazioni professionali