Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D86L
Cod. Produttore
C9342D86L
Cod. EAN
8005543606988

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 42 unità rack
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Applicazione: Reti e server
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTicino BTNET 42 unità di altezza, dimensioni 800x600 mm, progettato per il montaggio frontale con guida profilata piegata a gomito. La struttura modulare da 19 pollici offre una soluzione robusta e versatile per l'alloggiamento di componenti elettrici e di rete. La porta è in vetro, garantendo una protezione efficace senza rinunciare alla visibilità interna. L'armadio è privo di ventilazione integrata, ideale per ambienti controllati dove è richiesta una gestione ordinata e sicura dei cablaggi e delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 600

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2026 mm

profondità

630 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 42U 800x600 BTNET per reti informatiche