Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D81L
Cod. Produttore
C9342D81L
Cod. EAN
8005543498347

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 42 unità rack
  • Profondità: 1000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Modello: Linkeo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTNET da 42 unità di altezza, dimensioni 800x1000 mm, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. La struttura è dotata di guida profilata piegata a gomito, conforme alla dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici), con montaggio frontale. La porta è in vetro, garantendo visibilità e protezione, senza sistema di ventilazione integrato. Questo armadio offre una soluzione robusta e funzionale per il contenimento e l'organizzazione di componenti elettrici, assicurando stabilità e facilità di accesso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 1000

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2026 mm

profondità

1030 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 42U 800x1000 mm per reti professionali