Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D68L
Cod. Produttore
C9342D68L
Cod. EAN
8005543498330

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Altezza: 42 unità rack
  • Profondità: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTNET da 42 unità di altezza con dimensioni 600x800 mm, progettato per il montaggio frontale. La struttura è dotata di guida profilata piegata a gomito e presenta una porta anteriore in vetro temperato, che consente una facile visualizzazione e protezione delle apparecchiature interne. Questo armadio modulare da 19 pollici è privo di ventilazione integrata, ideale per installazioni in ambienti controllati. La robustezza e la versatilità lo rendono adatto per l'organizzazione e la protezione di componenti elettrici e di rete in ambito professionale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 800

colore

Grigio

larghezza

610 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2026 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 42U 600x800 mm per reti professionali