Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287886
Cod. Produttore
287886
Cod. EAN
8016978111565

Informazioni di prodotto

RKP42U66DCPRO Armadio 42U L600xP600 P

Documentazione tecnica

Armadio Rack da 19’’ con 42 unità di altezza e dimensioni 600x600 mm, progettato per sostenere carichi importanti fino a 1000 kg, ideale per applicazioni informatiche, audio e video. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio verniciata epossipoliestere di colore nero, con spessore di 12/10 mm per base e tetto e 16/10 mm per i montanti esterni. È dotato di porta frontale reversibile in vetro temperato oscurante Shadow con maniglia ergonomica a scomparsa e chiave, pannelli laterali e posteriore rimovibili con chiave a 1/4 di giro, tutti forniti di serratura. La struttura è completamente smontabile, ispezionabile in tutte le direzioni e accoppiabile lateralmente. I montanti interni, numerati e regolabili in profondità, facilitano l’allestimento delle apparecchiature. Include piedini di livellamento, kit di messa a terra e predisposizione per ventilazione attiva a quattro vie. Il design robusto e funzionale garantisce sicurezza, versatilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Armadio rack per apparecchiature elettriche e di rete con altezza di 42 unità rack, profondità di 600 mm e larghezza di 600 mm. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei componenti elettrici, offre robustezza e stabilità grazie alla struttura resistente. Ideale per l'installazione di dispositivi elettrici professionali, consente una gestione ottimale degli spazi in ambienti tecnici e server room. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e protezione degli apparecchi contenuti.

Produttore

Armadio rack 42U 600x600 mm per apparecchiature elettriche e rete