Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D61L
Cod. Produttore
C9342D61L
Cod. EAN
8005543606971

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 42 unità rack
  • Profondità: 1000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Applicazione: Reti e cablaggi
  • Struttura: Metallo robusto
  • Uso: Installazioni professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio rack BTicino BTNET con altezza di 42 unità (42U), dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici) e profondità di 1000 mm. La struttura è progettata per il montaggio frontale con guida profilata piegata a gomito, garantendo robustezza e facilità di installazione. L'armadio presenta una porta in vetro trasparente che consente il controllo visivo delle apparecchiature interne senza aprire l'armadio, combinando funzionalità e design moderno. Il prodotto è privo di ventilazione integrata, ideale per ambienti con controllo climatico esterno, e offre una soluzione affidabile per il contenimento e l'organizzazione di componenti elettrici e di rete. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 1000

colore

Grigio

larghezza

610 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2026 mm

profondità

1030 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 42U 600x1000 mm per rete e componenti elettrici