Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9333D88L
Cod. Produttore
C9333D88L
Cod. EAN
8005543498316

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 33 unità rack
  • Profondità: 800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Struttura: Metallo robusto
  • Uso: Installazioni rack
  • Colore: Nero standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTicino BTNET da 33 unità di altezza (33U) con dimensioni 800x800 mm, progettato per il montaggio frontale. La struttura è realizzata con guida profilata piegata a gomito e dimensione modulare conforme allo standard 19 pollici (482,6 mm). Questo armadio è ideale per l'alloggiamento ordinato e sicuro di componenti elettrici e apparecchiature di rete, garantendo robustezza e facilità di installazione. La porta anteriore è in vetro, offrendo una protezione efficace mantenendo la visibilità interna. L'armadio non è dotato di sistema di ventilazione, assicurando un design semplice e funzionale per ambienti con adeguata aerazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 33 unità rack - profondità 800

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1626 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

33

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 33U 800x800 mm per installazioni rete e elettriche