Descrizione del prodotto
Il Rack 20U modello RKM20U66DCPRO è progettato per semplificare il cablaggio in uffici, piccole attività e residenze, combinando funzionalità e design elegante. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore nero RAL 9005, con uno spessore robusto di 12/10 mm per base e tetto, e 10/10 mm per i pannelli laterali rimovibili tramite sgancio rapido. Dispone di 4 montanti interni regolabili in profondità, numerati e in acciaio galvanizzato spesso 17/10 mm, per una gestione ottimale delle apparecchiature. La porta frontale è reversibile, in vetro temperato oscurante con chiave di blocco, e si apre fino a 236 gradi, garantendo sicurezza e facilità di accesso. Il rack è predisposto per l’installazione di un kit di ventilazione e presenta pre-tranciature su tre lati (superiore, posteriore e inferiore) per il passaggio dei cavi. Include staffa di fissaggio a muro, viti, dadi a gabbia e kit di messa a terra. Le dimensioni sono 600x600x1008 mm, con una capacità di carico fino a 80 kg e un peso netto di 49 kg. Questo armadio rack rappresenta una soluzione versatile e affidabile per l’organizzazione e la protezione delle infrastrutture di rete e sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Armadio rack 20 unità con profondità 600 mm e larghezza 600 mm, progettato per garantire una gestione efficiente e sicura dei componenti elettrici e di rete. La struttura robusta offre stabilità e protezione, ideale per installazioni professionali in ambienti tecnologici. Questo armadio è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e facilità di manutenzione, ottimizzando l'organizzazione degli apparati elettrici e facilitando l'accesso per interventi tecnici.