Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287680
Cod. Produttore
287680
Cod. EAN
8016978107186

Informazioni di prodotto

RK24U 66P RACK24U 600x600 PRO

Documentazione tecnica

Il prodotto FY287680 è un armadio rack modulare da 24 unità di altezza (24U) con dimensioni di 600x600 mm, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Dispone di una porta singola e un sistema di ventilazione integrato che garantisce un adeguato ricircolo dell'aria per il raffreddamento dei dispositivi interni. La struttura è dotata di una guida profilata eseguita secondo standard qualitativi elevati, ideale per un montaggio sicuro e stabile delle componenti. Questo armadio è adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e organizzazione nell'ambito dell'impiantistica elettrica e delle infrastrutture di rete. Descrizione del produttore: L armadio Rack 19 600x600 24U PRO e stato pensato per l allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

600 mm

profondità

1200 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

24

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio Rack 19" 24U 600x600 mm PRO smontabile per telecomunicazioni e informatica