Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287877
Cod. Produttore
287877
Cod. EAN
8016978110964

Informazioni di prodotto

RKM12U66DCPRO Armadio 12U L600xP600 M

Documentazione tecnica

Il Rack RKM12U66DCPRO è un armadio modulare da 12 unità progettato per semplificare il cablaggio in uffici, piccole attività e residenze, con un design che coniuga estetica e funzionalità. Realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore nero (RAL 9005), presenta una struttura robusta con montanti interni regolabili in profondità e numerati, garantendo flessibilità nell'organizzazione dei dispositivi. La porta frontale è reversibile, in vetro temperato oscurante con chiave di blocco, e si apre fino a 236 gradi per facilitare l'accesso. I pannelli laterali sono removibili tramite sgancio rapido, mentre la base, il fondo e il tetto sono predisposti con fori pre-tranciati per l'installazione di ventole di raffreddamento e il passaggio dei cavi. Include una staffa di fissaggio a muro, viti e dadi a gabbia, oltre a un kit di messa a terra, rendendolo una soluzione completa e affidabile per l'installazione di apparati elettrici ed elettronici. Le dimensioni compatte di 600x600x620 mm e la capacità di carico fino a 80 kg lo rendono adatto a molteplici ambienti professionali e domestici. Descrizione del produttore: Il Rack 12U della gamma PRO ha lo scopo di semplificare il cablaggio di uffici, piccole attivita e residenze senza rinunciare all estetica e alla flessibilita. Grazie alla staffa pre-installabile e alla porta frontale reversibile, l installatore e agevolato nella fase di riordino dell impianto.

Produttore

Armadio Rack 12U L600xP600 PRO per uffici e piccoli impianti