Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287878
Cod. Produttore
287878
Cod. EAN
8016978110957

Informazioni di prodotto

RKM12U64DCPRO Armadio 12U L600xP450 M

Documentazione tecnica

Il Rack RKM12U64DCPRO è un armadio da 12 unità progettato per semplificare il cablaggio in uffici, piccole attività e residenze, con un design che unisce estetica e flessibilità. Realizzato in lamiera di acciaio con verniciatura a polvere di colore nero RAL 9005, presenta una struttura robusta e duratura. La porta frontale è reversibile, in vetro temperato oscurante con chiave di blocco, garantendo sicurezza e facilità di accesso. I montanti interni, regolabili in profondità e numerati, sono in acciaio galvanizzato per assicurare stabilità e precisione nell’installazione dei componenti. L’armadio è dotato di pannelli laterali removibili con sgancio rapido e predisposizione per l’installazione di un kit di ventilazione, oltre a passaggi pre-tranciati per i cavi su tre lati (superiore, retro e inferiore). La capacità di carico è di 80 kg, con dimensioni compatte di 600x450x620 mm, rendendolo ideale per soluzioni di rete professionali e ordinarie. La staffa di fissaggio a muro è inclusa di serie, insieme a viti, dadi a gabbia e kit di messa a terra, facilitando l’installazione e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Il Rack 12U della gamma PRO ha lo scopo di semplificare il cablaggio di uffici, piccole attivita e residenze senza rinunciare all estetica e alla flessibilita. Grazie alla staffa pre-installabile e alla porta frontale reversibile, l installatore e agevolato nella fase di riordino dell impianto.

Produttore

Armadio Rack 12U L600xP450xH Pro Ufficio Piccole Attività