› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portavetro 1800x1000x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1804VC2K
Cod. Produttore ES1804VC2K
Cod. EAN 8015646742612

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400 mm
  • Porta in vetro: inclusa
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Profondità porta: 200 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati

Descrizione del prodotto

Armadio portavetro per automazione di dimensioni 1800x1000x400 mm (HxLxP) con struttura robusta e piastra di montaggio a profondità regolabile. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per l’installazione di componenti elettrici e di automazione, offre un accesso facilitato grazie al vetro trasparente sulla porta frontale, che consente un controllo visivo senza apertura. Ideale per ambienti industriali che richiedono protezione e funzionalità elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door1800x1000x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portavetro 1800x1000x400 mm per automazione industriale