› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portautensili vetro 2000x1000x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2005VC2K
Cod. Produttore ES2005VC2K
Cod. EAN 8015646742797

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Uso: per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portautensili con struttura in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, dotato di porta frontale con vetro trasparente per una facile visibilità degli interni. Progettato per applicazioni industriali e di automazione, offre una profondità regolabile della piastra di montaggio interna per una migliore gestione dei componenti elettrici. La robusta costruzione garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per proteggere apparecchiature elettriche e elettroniche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x1000x500mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portautensili vetro 2000x1000x500 mm industriale