› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2200x1000x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2208K
Cod. Produttore ES2208K
Cod. EAN 8015646740786

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000x800mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: secondo EN 62262
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco dalle dimensioni 2200x1000x800 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta e resistente con piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per l’installazione di componenti elettrici e sistemi di controllo. La sua costruzione garantisce protezione e affidabilità in ambienti industriali, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x1000x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2200x1000x800 mm per automazione industriale