› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2000x800x500 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2085K
Cod. Produttore ES2085K
Cod. EAN 8015646740496

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x500mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Cabinet metallico
  • Norme: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Quadri di comando

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco di dimensioni 2000x800x500 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore versatilità nell’installazione dei componenti interni. La struttura robusta garantisce protezione e sicurezza per gli impianti elettrici, offrendo un supporto affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2000x800x500 mm per automazione